Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Dual Bustransceiver Bus Transceiver 74LVC 16-Bit Non-Inverting, SMD 48-Pin TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Dual Bustransceiver Bus Transceiver 74LVC 16-Bit Non-Inverting, SMD 48-Pin TSSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-7968215
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC16T245DGGR
EAN/GTIN:
     5059042092646
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = 74LVC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Anzahl der Kanäle pro Chip = 16
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 48
Eingangspegel = CMOS, LVTTL
Ausgangspegel = LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 4.3 ns @ 5 V
Breite = 6.2mm

Bus-Transceiver 74LVC-Familie, Texas Instruments. Bus-Transceiver aus der Familie 74LVC von Niederspannungs-CMOS-Logik-ICs von Texas Instruments. Die 74LVC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter und ist für den Betrieb mit 3,3 V vorgesehen, um eine erhebliche Senkung des Stromverbrauchs im Vergleich zu 5-V-Systemen zu erreichen. Betriebsspannung: 1,65 bis 3,6 V 5-V-Eingänge Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS Latch-Up-Festigkeit übertrifft 250 mA pro JESD 17 ESD-Schutz übertrifft JESD 22
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LVC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Anzahl der Kanäle pro Chip:
16
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
48
Eingangspegel:
CMOS, LVTTL
Ausgangspegel:
LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
4.3 ns @ 5 V
Breite:
6.2mm
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Latch, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, ti 74lvc, 74lvc, 7968215, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Texas Instruments, SN74LVC16T245DGGR, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.