Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7967994
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO1050DUB
EAN/GTIN:
     5059042097085
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Datenrate max. = 1Mbit/s
Anzahl der Transceiver = 1
Unterstützter Standard = ISO 11898-2
Power Down Modus = Silent
Versorgungsstrom max. = 3,6 mA, 73 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 9.55 x 6.67 x 3.35mm
Länge = 9.55mm
Breite = 6.67mm
Höhe = 3.35mm
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V, 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C

DC/DC-Controller, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
1Mbit/s
Anzahl der Transceiver:
1
Unterstützter Standard:
ISO 11898-2
Power Down Modus:
Silent
Versorgungsstrom max.:
3,6 mA, 73 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
9.55 x 6.67 x 3.35mm
Länge:
9.55mm
Breite:
6.67mm
Höhe:
3.35mm
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V, 5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, 7967994, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, ISO1050DUB, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82787C0104H002
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.