Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR Electronics 9100 Transparenter Speisetrenner, Transparenter HART-Repeater 19.2 → 31.2V dc, Strom / Strom,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PR Electronics 9100 Transparenter Speisetrenner, Transparenter HART-Repeater 19.2 → 31.2V dc, Strom / Strom,
PR Electronics 9100 Transparenter Speisetrenner, Transparenter HART-Repeater 19.2 → 31.2V dc, Strom / Strom,
Artikel-Nr.:
     108EL-7967032
Hersteller:
     PR electronics
Herst.-Nr.:
     9106B1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pr electronics trennverstärker
trennverstärker
Modul-Typ = Transparenter HART-Repeater
Eingangssignal-Typ = Strom
Ausgangssignal Typ = Strom, Relais
Versorgungsspannung = 19.2 → 31.2V dc
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C
Serie = 9100
Betriebstemperatur max. = +60°C

Typ 9106B - Ex HART Transparenter Repeater. PR Electronics 9106B ist eine transparente, isolierte HART-Repeaterbarriere für Anwendungen mit Eigensicherheit. Der Signalaufbereitungs-Repeater 9106B versorgt 2-adrige SMART-Sender und kann auch für 2-adrige SMART-Stromquellen verwendet werden. Hart- und BRAIN-Protokolle werden unterstützt und bidirektional übertragen. Wird überall dort eingesetzt, wo eigensichere Energiemengen an Geräte in einer brennbaren Atmosphäre gesendet werden müssen. Der 9106B wurde für den Einsatz in SIL 3-Anwendungen gemäß den Anforderungen der IEC 61508 entwickelt, entwickelt und zertifiziert. Eigenschaften und Vorteile. • Kann im sicheren Bereich oder in Zone 2/Kl. montiert werden 1, Div. 2 montiert werden und Signale aus Zone 0, 1, 2 und Zone 20, 21, 22 empfangen, einschließlich Bergbau / Klasse I/II/III, Div. 1, Gr. A-G • Konfiguration und Überwachung über abnehmbare Display-Vorderseite (PR 4501) • galvanische Trennung von 2,6 kV ac zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung • Auswahl der direkten oder invertierten Funktion für jeden Kanal über PR 4501 • Überwachung interner Fehlerereignisse über das einzelne Statusrelais und/oder ein kollektives elektronisches Signal • Entwickelt, entwickelt und zertifiziert für den Einsatz in SIL 3-Anwendungen • Die vordere LED zeigt den Betriebsstatus und die Fehlfunktion an • Kann separat geliefert oder auf einer Stromschiene installiert werden, PR Typ 9400 • Schnelle Ansprechzeit ;: 5 ms • Hohe Genauigkeit besser als 0,1 %. • 2-adrige Senderversorgung>: 16 V. • Ausgangsleitungsfehlererkennung • DIN-Schienenmontage • Aktiver und passiver mA-Eingang • Aktiver oder passiver Ausgang über die gleichen beiden Klemmen. Programmierungs-. Die Universalmessumformer 9106B sind über das abnehmbare Anzeigemodul PR 4501 ; (238-0641 (238-0641 ) programmierbar. Das Modul 4501 ermöglicht die einfache und sichere Programmierung der umfangreichen Palette von Eingangs- und Ausgangsparametern. Zusammen mit erweiterten Funktionen einschließlich 2-Punkt-Kalibrierung, Prozesssimulation und Diagnose. Mit einem einfachen Menü und erläuterndem Text ist der 4501 äußerst einfach zu navigieren. Die Funktionen sind auf der 4-zeiligen LCD-Anzeige selbst bei schlechten Lichtverhältnissen deutlich dargestellt. Zeile 1 zeigt das Eingangssignal an, Zeile 2 zeigt die Einheiten an und Zeile 3 zeigt den analogen Ausgang oder die Tag-Nummer an. Zeile 4 zeigt den Kommunikations- und Relaisstatus an. Zusätzlich verfügt der 4501 über einen Passwortschutz. Der Zugang zur Programmierung kann durch die Vergabe eines Passworts gesperrt werden, das bequem im Sender 9106B gespeichert wird. Dies sorgt dafür, dass ein hohes Maß an Schutz aufrechterhalten wird und unbefugte Änderungen an der Konfiguration verhindert werden. Was ist das HART-Protokoll?. Das HART-Protokoll ist ein digitales Kommunikationsschema mit niedriger Geschwindigkeit, das auf einem 4- bis 20-mA-Stromsignal übertragen wird. Da 4 bis 20 mA-Schleifen in der Industrie häufig verwendet werden, ist das HART-Protokoll einfach zu implementieren, einfach zu verwenden und leicht zu beheben. Geräte, die über HART kommunizieren, sind in vielen Branchen beliebt.
Weitere Informationen:
Modul-Typ:
Transparenter HART-Repeater
Eingangssignal-Typ:
Strom
Ausgangssignal Typ:
Strom, Relais
Versorgungsspannung:
19.2 → 31.2V dc
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Serie:
9100
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 7967032, Relais und Signalaufbereitung, Signalwandler und -isolatoren, Signalwandler, PR Electronics, 9106B1A, Relays & Signal Conditioning, Signal Conditioners & Isolators, Signal Conditioners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,27*
€ 407,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,58*
€ 389,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,91*
€ 367,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,55*
€ 349,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,97*
€ 324,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PR electronics
4511
ab € 100,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.