Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Diode Einfach 1 Element/Chip SMD DO-214AB (SMC) 2-Pin Siliziumverbindung 950mV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7965888
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ES3D V7G
EAN/GTIN:
     5059041153690
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
smd diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 7.11mm
Breite = 6.22mm
Höhe = 2.62mm
Abmessungen = 7.11 x 6.22 x 2.62mm

Gleichrichterdioden, 3 A bis 4 A, Taiwan Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
2
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
7.11mm
Breite:
6.22mm
Höhe:
2.62mm
Abmessungen:
7.11 x 6.22 x 2.62mm
Weitere Suchbegriffe: 7965888, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Taiwan Semiconductor, ES3DV7G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.