Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba SMD Optokoppler AC-In / Phototransistor-Out, 5-Pin SOIC, Isolation 3750 V eff.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7965216
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TLP184
EAN/GTIN:
     5059041654098
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler toshiba
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 5
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom Typ = Wechselstrom, AC
Regelanstiegszeit = 5µs
Eingangsstrom max. = 10 mA
Isolationsspannung = 3750 V eff.
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 400%
Fallzeit typ. = 9µs

Optokoppler, AC-Eingang, Transistorausgang, Toshiba. Ein Sortiment von Toshiba-Optokopplern mit integrierten dualen antiparallel angeschlossenen LED, die sich für bipolare Eingangsströme eignen. Diese Optokoppler mit AC-Eingang haben Transistorausgänge.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
5
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom Typ:
Wechselstrom, AC
Regelanstiegszeit:
5µs
Eingangsstrom max.:
10 mA
Isolationsspannung:
3750 V eff.
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
400%
Fallzeit typ.:
9µs
Weitere Suchbegriffe: 7965216, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Toshiba, TLP184, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.