Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEE1 DC/DC-Wandler 1W 5 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7962220
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEE1S0505SC
EAN/GTIN:
     5059041537124
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 10mm
Serie = MEE1
Lastausregelung = 0.07
Temperatur max. = +85°C

UL60950. Isolierter DC/DC-Wandler Murata mit Einfachausgang, 1 W – Serie MEE1. Die Serie Murata PS MEE1 umfasst effiziente Hochleistungsgeräte und bietet eine verbesserte Regulierungsleistung für Anwendungen, in denen eine große Abweichungen der Ausgangsspannung nicht toleriert werden kann. Sie sind ideal geeignet für die lokale Versorgung an Steuerungssystemplatinen mit dem zusätzlichen Vorteil einer galvanischen Trennung bis 1 kV dc zur Verringerung von Schaltstörungen. Betrieb bis Nulllast Isolierter Einfachausgang Isolierung: 1 kV dc Wirkungsgrad bis 87 % (typisch) Breites Temperaturverhalten von –40 bis 85 °C bei voller Last von 1 Watt Leistungsdichte von 1,305 W/cm3 Pinbelegung nach dem Industriestandard Eingang mit 3,3 V, 5 V, 12 V, 15 V und 24 V Ausgang mit 3,3 V, 5 V, 9 V, 12 V und 15 V Kundenspezifische Lösungen erhältlich Anschlusskompatibel mit den Serien LME, NME, NKE und NML Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
10mm
Serie:
MEE1
Lastausregelung:
0.07
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1w dc-dc wandler, 7962220, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MEE1S0505SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
11R103C
ab € 1,18*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.