Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Infrarotlampe, Gold, 1300 W, R7S, 230 V, 254 mm lang, 10mm Ø, 5000h Lebensdauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Infrarotlampe, Gold, 1300 W, R7S, 230 V, 254 mm lang, 10mm Ø, 5000h Lebensdauer
RS PRO Infrarotlampe, Gold, 1300 W, R7S, 230 V, 254 mm lang, 10mm Ø, 5000h Lebensdauer
RS PRO Infrarotlampe, Gold, 1300 W, R7S, 230 V, 254 mm lang, 10mm Ø, 5000h Lebensdauer
Artikel-Nr.:
     108EL-7960237
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7960237
EAN/GTIN:
     5056112162148
Suchbegriffe:
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
infrarotlampe leuchtmittel r7s
infrarot leuchtmittel
Leistung = 1300 W
Lampensockel = R7S
Nennspannung = 230 V
Länge = 254 mm
Durchmesser = 10mm
Oberflächen Finish = Gold
Lebensdauer = 5000h

RS PRO V16
Weitere Informationen:
Leistung:
1300 W
Lampensockel:
R7S
Nennspannung:
230 V
Länge:
254 mm
Durchmesser:
10mm
Oberflächen Finish:
Gold
Lebensdauer:
5000h
Weitere Suchbegriffe: 7960237, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Wärmelampen, RS PRO, GIR13KW254R7S, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Heat Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB
25.803.3814.00
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.