Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Infrarotlampe, Rot, 1500 W, R7S, 230 V, 348 mm lang, 19mm Ø, 8000h Lebensdauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Infrarotlampe, Rot, 1500 W, R7S, 230 V, 348 mm lang, 19mm Ø, 8000h Lebensdauer
Artikel-Nr.:
     108EL-7960192
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7960192
EAN/GTIN:
     5056112162094
Suchbegriffe:
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
infrarotlampe leuchtmittel r7s
infrarot leuchtmittel
Leistung = 1500 W
Lampensockel = R7S
Nennspannung = 230 V
Länge = 348 mm
Durchmesser = 19mm
Oberflächen Finish = Rot
Lebensdauer = 8000h

Die Quarzröhre darf nicht mit der bloßen Hand berührt werden. Öle in der Haut können sich während des Betriebs nachteilig auf die Quarzröhre auswirken und die Lebensdauer der Lampe verkürzen. Sorgen Sie außerdem dafür, dass die Lampe korrekt in ihrem Lampenhalter montiert ist.
Weitere Informationen:
Leistung:
1500 W
Lampensockel:
R7S
Nennspannung:
230 V
Länge:
348 mm
Durchmesser:
19mm
Oberflächen Finish:
Rot
Lebensdauer:
8000h
Weitere Suchbegriffe: 7960192, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Wärmelampen, RS PRO, JRIR15KW348R7S, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Heat Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB
25.803.3814.00
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.