Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Infrarotlampe, Rot, 500 W, R7S, 230 V, 118 mm lang, 10mm Ø, 5000h Lebensdauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Infrarotlampe, Rot, 500 W, R7S, 230 V, 118 mm lang, 10mm Ø, 5000h Lebensdauer
Artikel-Nr.:
     108EL-7960126
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7960126
EAN/GTIN:
     5056070940338
Suchbegriffe:
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
infrarotlampe leuchtmittel r7s
infrarot leuchtmittel
Leistung = 500 W
Lampensockel = R7S
Nennspannung = 230 V
Länge = 118 mm
Durchmesser = 10mm
Oberflächen Finish = Rot
Lebensdauer = 5000h

RS PRO V17
Weitere Informationen:
Leistung:
500 W
Lampensockel:
R7S
Nennspannung:
230 V
Länge:
118 mm
Durchmesser:
10mm
Oberflächen Finish:
Rot
Lebensdauer:
5000h
Weitere Suchbegriffe: 7960126, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Wärmelampen, RS PRO, RIR500W118R7S, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Heat Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB
25.803.3814.00
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.