Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Infrarotlampe, Rot, 300 W, R7S, 230 V, 118 mm lang, 10mm Ø, 5000h Lebensdauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Infrarotlampe, Rot, 300 W, R7S, 230 V, 118 mm lang, 10mm Ø, 5000h Lebensdauer
Artikel-Nr.:
     108EL-7960117
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7960117
EAN/GTIN:
     5056112162001
Suchbegriffe:
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
infrarotlampe leuchtmittel r7s
infrarot leuchtmittel
Leistung = 300 W
Lampensockel = R7S
Nennspannung = 230 V
Länge = 118 mm
Durchmesser = 10mm
Oberflächen Finish = Rot
Lebensdauer = 5000h

RS PRO V17
Weitere Informationen:
Leistung:
300 W
Lampensockel:
R7S
Nennspannung:
230 V
Länge:
118 mm
Durchmesser:
10mm
Oberflächen Finish:
Rot
Lebensdauer:
5000h
Weitere Suchbegriffe: 7960117, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Wärmelampen, RS PRO, RIR300W118R7S, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Heat Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB
25.803.3814.00
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.