Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo Digimatic, 2m Kabel für LINEAR SCALE Längenmesssystem, USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7960022
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     06AFM380B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Datenkabel für Messtechnik
bügelmessschraube mitutoyo digital
Serie = Digimatic
Länge = 2m
Steckverbinder A = USB-A
Anschluss A Gender = Stecker
Stecker B = SPC (USB-INT-B)
Anschluss B Gender = Stecker
Geeignet für den Einsatz mit = Serie Digimatic

Mitutoyo-USB-Eingabe-Tool. Professionelles USB-Eingabe-Tool zum Anschließen des Messgeräts an einen Computer.
Weitere Informationen:
Serie:
Digimatic
Länge:
2m
Steckverbinder A:
USB-A
Anschluss A Gender:
Stecker
Stecker B:
SPC (USB-INT-B)
Anschluss B Gender:
Stecker
Geeignet für den Einsatz mit:
Serie Digimatic
Weitere Suchbegriffe: bügel-messschraube digital, bügel - messschraube, 7960022, Mess- und Prüftechnik, Linear-Messwerkzeuge, Anschlusskabel für Linear-Messsysteme, Mitutoyo, 06AFM380B, Test & Measurement, Linear Test & Measurement, Linear Scale Input Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,45*
€ 131,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,42*
€ 159,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,30*
€ 189,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.