Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gems Sensors G1/4 Drucksensor 0bar bis 10bar, Stromausgang 4 → 20 mA, für Flüssigkeit, Gas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gems Sensors G1/4 Drucksensor 0bar bis 10bar, Stromausgang 4 → 20 mA, für Flüssigkeit, Gas
Gems Sensors G1/4 Drucksensor 0bar bis 10bar, Stromausgang 4 → 20 mA, für Flüssigkeit, Gas
Artikel-Nr.:
     108EL-7954737
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     3100B0010G05G000
EAN/GTIN:
     5059040082267
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 10bar
Genauigkeit = ±0,25 %
Ausgangstyp = Stromausgang
Medium = Flüssigkeit, Gas
Prozessanschluss = G1/4
Anschluss = DIN 43650 Typ A
Reaktionszeit = 1 ms
Strom max. = 20 mA
Versorgungsspannung = 8 → 30 V dc
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -40°C

Drucktransmitter – Serie 3100. Die Drucktransmitter der Serie 3100 von Gems Sensors bieten eine konsistent hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Stabilität in einer Vielzahl von kompakten Gehäuseabmessungen. Sie alle sind mit benetzten Teilen aus Edelstahl, einer großen Auswahl an elektrischen und Druckverbindungen sowie einer großen Zahl an elektrischen Ausgängen für die meisten Anwendungsbereiche ausgestattet. Das Herzstück der Serie 3100 ist ein Zerstäuberelement mit ausgezeichneten Temperaturspezifikationen. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Prüfdrücke. Breite Auswahl an Ausgängen. Betriebstemperatur: –40 °C bis +120 °C. Ideal für Anlagen mit geringem Platzangebot. Benetzte Edelstahlteile. RoHS-konform. Schutzart IP67. Genauigkeit 0,25 % FS
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
10bar
Genauigkeit:
±0,25 %
Ausgangstyp:
Stromausgang
Medium:
Flüssigkeit, Gas
Prozessanschluss:
G1/4
Anschluss:
DIN 43650 Typ A
Reaktionszeit:
1 ms
Strom max.:
20 mA
Versorgungsspannung:
8 → 30 V dc
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, gems druckaufnehmer, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 7954737, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Gems Sensors, 3100B0010G05G000, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 162,72*
€ 217,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 198,04*
€ 218,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,19*
€ 259,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,04*
€ 235,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7975018
ab € 232,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.