Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 10bar, Stromausgang 4 → 20 mA, für Gas, Hydraulikflüssigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7975018
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7975018
EAN/GTIN:
     5056112163602
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 10bar
Genauigkeit = ±0,25 %
Ausgangstyp = Stromausgang
Prozessanschluss = G1/4
Anschluss = DIN 43650 Typ C
Strom max. = 20 mA
Versorgungsspannung = 9 → 32 V dc
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur max. = +135°C

Drucksensoren von RS Pro - Serie IND. Diese Drucksensoren der Serie IND, auch bekannt als Drucktransmitter unserer eigenen Marke RS Pro, sind für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet. Diese Geräte wandeln Druckkräfte in elektrische Signale um. Sie werden verwendet, um den Druck spezifischer Mengen wie Luft, Wasser und Gas zu messen, indem der Druck in elektrische Energie umgewandelt wird. Die Sonde verwendet einen piezoresistiven Keramiksensor, der eine ausgezeichnete Medienkompatibilität in einem Edelstahlgehäuse bietet. Eigenschaften und Vorteile. Piezoresistiver Dickschicht-Keramiksensor Kompakt und robust BSP 1/4 M12 4-poliger Steckverbinder CE-konform. Werkstoffspezifikationen. Gehäuse: Edelstahl 316L. O-Ring-Dichtungen: Viton. Membran: Keramik Al2 O3 96 %. Mit Medium benetzte Teile: Gehäuse und Anschluss, O-Ringdichtung, Membran. Gewicht: 100 g. Einbaulage: Flexibel. Lebensdauer: >100 x 1000000 Zyklen. Isolationswiderstand >50 M Ohm bei 50 V dc. IP67. Anwendungen. Temperaturprüfeinrichtungen Prozesssteuerung Automation Industrielle Messung. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
10bar
Genauigkeit:
±0,25 %
Ausgangstyp:
Stromausgang
Prozessanschluss:
G1/4
Anschluss:
DIN 43650 Typ C
Strom max.:
20 mA
Versorgungsspannung:
9 → 32 V dc
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur max.:
+135°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 0,000001 mbar, differenzdrucksensor, rs pro drucksensor, 7975018, Automation, Sensoren, Drucksensoren, RS PRO, PSG10025A4, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,78*
€ 318,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,57*
€ 314,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,66*
€ 276,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,42*
€ 262,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
Fluke-719Pro-150G
ab € 3.883,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.