Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Keramik Trennscheibe Ø 115mm / Stärke 1.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7946760
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184644759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe norton
Scheibentyp = Trennscheibe
Stärke = 1.2mm
Schleifmaterial = Keramik
Packungsinhalt = 1
Klasse = Grob
Drehzahl max. = 80m/s
Modell = Super Gres

Norton Super Gres. Professionelle extradünne Gres-Diamantscheiben der Serie Norton Super für den Einsatz an Granitblöcken, Keramikfliesen, Steinzeugfliesen, Porzellan und Terazzo. Extradünne Diamantscheibe. 10 mm durchgehender Rand.
Weitere Informationen:
Scheibentyp:
Trennscheibe
Stärke:
1.2mm
Schleifmaterial:
Keramik
Packungsinhalt:
1
Klasse:
Grob
Drehzahl max.:
80m/s
Modell:
Super Gres
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, 7946760, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifscheiben, Norton, 70184644759, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Discs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.