Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21 Interface Relais 230V ac, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21 Interface Relais 230V ac, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen
Artikel-Nr.:
     108EL-7943749
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903339
EAN/GTIN:
     4046356732758
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Spulenspannung = 230V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Pole = 1
Laststrom = 10A
Anschluss Typ = Steckbar
Tiefe = 75mm
Höhe = 93mm
Länge = 16mm
Serie = RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Betriebstemperatur min. = -40°C

Stromversorgungsrelais RIF1 von Phoenix Contact. Eine professionelle Serie von Leistungsrelais für DIN-Schienenmontage von Phoenix Contact, die mit einem Sockel, einem Entstörer und einer Halteklammer geliefert werden, die von einem universellen Stecker-Design profitieren. Eigenschaften und Vorteile. Einfache Verdrahtung durch Push-In-Anschlusstechnologie Einfache Handhabung und Erweiterung der Reichweite Steckverbindung AC- und DC-Versionen 1- und 2-Kontaktoptionen Gelbe LED-Signalleuchte Schutzschaltung für Varistor- oder Dämpfungsdiode DPDT und SPDT erhältlich
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Pole:
1
Laststrom:
10A
Anschluss Typ:
Steckbar
Tiefe:
75mm
Höhe:
93mm
Länge:
16mm
Serie:
RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Kleinschütz, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, Relaismodul, leistungsrelais 230v, miniaturrelais, koppelrelais 230v, 7943749, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Phoenix Contact, 2903339, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 6,63*
€ 7,99*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,93*
€ 8,35*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 6,94*
€ 8,36*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 8,36*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,59*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2687*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4361*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8615*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,4723*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.