Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHA-Amprobe ACDC-3400 IND Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III, CAT IV 1000V ac / 1000A ac, 1000V dc / 1000A dc,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7943074
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     ACDC-3400 IND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
AC Strom absolut Max. = 1000A ac
DC Strom absolut Max. = 1000A dc
AC Spannung absolut Max. = 1000V ac
DC Spannung absolut Max. = 1000V dc
Widerstandsmessung absolut Max. = 66MΩ
Modellnummer = ACDC-3400 IND
Gleichstrom-Genauigkeit max. = ±(2 % v. Mw. + 5 Stellen)
Zangenmessgerät Typ = AC/DC-Stromzange
Messgenauigkeit AC-Strom max. = ±(2 % v. Mw. + 10 dgts)
Messgenauigkeit AC-Spannung max. = ±(1,5 % v. Mw. + 8 Stellen)
Gleichspannungsgenauigkeit max. = ±(0,5 % v. Mw. + 2 Stellen)
Breite = 105mm

Messleitungen, Batterie (installiert), Handbuch und Tragekoffer. Industrielle Echteffektivwert-Stromzange AC/DC-3400 IND KAT. IV. Das ACDC-3400 ist ein CAT IV industrielles True RMS AC/DC-Zangenmessgerät und wurde für industrielle Anwendungen und Versorgungsunternehmen entwickelt, die ein zusätzliches Maß an Sicherheit erfordern. Das Zangenmessgerät verfügt über eine True RMS-Erfassung für Genauigkeit und Zuverlässigkeit und verfügt über extra große Backen, die sich um Leiter mit einem Durchmesser von bis zu 51 mm klemmen können, womit es in einer Vielzahl von Anwendungen leicht zu verwenden ist. Eigenschaften und Vorteile. True RMS-Technologie - garantiert genaue Messwerte, selbst in nicht-linearen elektrischen Umgebungen. Maße Wechselstrom bis zu 1000 A AC-Spannung bis zu 750 V DC-Spannung: 1000 V Frequenz Widerstand Kapazität Arbeitszyklus Peak Hold – zur Überprüfung von Überspannungen und Motoranlaufströmen auf Spitzen, um Ihnen jedes Mal genaue Messwerte zu liefern. Relativer Nullpunkt - enthält einen relativen Nullwert, um den Unterschied zwischen dem tatsächlichen Messwert und einem gespeicherten Referenzwert anzuzeigen, was den Vergleich der Messwerte erleichtert. Akustische Kontinuität - zur schnellen Identifizierung von Lücken und Kurzschlüssen, um die Fehlersuche in elektrischen Systemen zu erleichtern. Automatische und manuelle Anordnung - für Messgeschwindigkeit und Flexibilität Automatische Abschaltung Datenspeicherung - zum Speichern des Messwerts auf dem Display für weitere Analysen Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung - Ideal für Prüfungen unter schlecht beleuchteten Bedingungen Diodenprüfung - zum schnellen Auffinden von Spannungsabfällen, was die Fehlersuche in elektrischen Systemen erleichtert. Arbeitszyklus Sicherheit CAT IV 600 V, CAT III 1000 V - kann mit Umgebungen mit hohem Energieverbrauch zuverlässig umgehen. Anwendungen. Das Amprobe ACDC-3400 Zangenmessgerät ist ein ideales Werkzeug für Profis in der Elektroindustrie. Es ist einfach zu bedienen, langlebig und liefert jedes Mal genaue Messungen. Egal, ob Sie an industriellen oder Versorgungsprüfanwendungen arbeiten, das Zangenmessgerät Amprobe ACDC-3400 ist ein zuverlässiges und genaues Werkzeug, das auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
1000A ac
DC Strom absolut Max.:
1000A dc
AC Spannung absolut Max.:
1000V ac
DC Spannung absolut Max.:
1000V dc
Widerstandsmessung absolut Max.:
66MΩ
Modellnummer:
ACDC-3400 IND
Gleichstrom-Genauigkeit max.:
±(2 % v. Mw. + 5 Stellen)
Zangenmessgerät Typ:
AC/DC-Stromzange
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
±(2 % v. Mw. + 10 dgts)
Messgenauigkeit AC-Spannung max.:
±(1,5 % v. Mw. + 8 Stellen)
Gleichspannungsgenauigkeit max.:
±(0,5 % v. Mw. + 2 Stellen)
Breite:
105mm
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Wechselspannung-Digitalanzeige, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, beha amprobe multimeter cat iii, frequenz digitalanzeige, multimeter beha, 7943074, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Amprobe, ACDC3400IND, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Clamp Meters
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 338,17*
€ 384,97*
Frei Haus
ab € 348,35*
€ 384,98*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 354,88*
€ 390,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 358,78*
€ 396,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 357,08*
€ 405,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,98*
€ 483,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,43*
€ 480,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,84*
€ 459,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,43*
€ 436,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,08*
€ 424,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
4718989
ab € 160,83*
Zubehör
Beha Amprobe
3729989
ab € 346,68*
Zubehör
Beha Amprobe
4560596
ab € 144,06*
Zubehör
Beha Amprobe
4588268
ab € 165,20*
Zubehör
Beha Amprobe
4560603
ab € 172,94*
Zubehör
Beha Amprobe
3454457
ab € 307,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.