Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale TPM Hubmagnet 1000kg L. 332mm H. 320mm 60kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Yale TPM Hubmagnet 1000kg L. 332mm H. 320mm 60kg
Artikel-Nr.:
     108EL-7938801
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     56200005
EAN/GTIN:
     4025092558891
Suchbegriffe:
Hubmagnet
Lasthebemagnet
yale lasthebemagnet
lasthebemagnet
Haftkraft = 1000kg
Länge = 332mm
Breite = 154mm
Höhe = 320mm
Gewicht = 60kg
Serie = TPM

Permanenthebemagnet TPM. Professioneller und benutzerfreundliches Werkzeug zum Heben und Bewegen schwerer Objekte aus ferromagnetischen Materialien. Die Serie TPM kann in einer Vielzahl von Bereichen einschließlich Werkstätten, Lagerhäusern, Beladen und bei der Herstellung von Spann- und Befestigungsvorrichtungen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile:. Klein und kompakt Großer Anwendungsbereich Last wird nicht mechanisch beeinträchtigt, was das Anheben von flachen und runden Materialen ermöglicht Keine elektrische Energie erforderlich Hohe Tragkraft bei geringem Gewicht Einfaches Ein- und Ausschalten mit Handhebel Sicherheitsverriegelung, um Entmagnetisierung zu vermeiden. Tragkraft:. 7938785 – 100 kg 7938794 – 300 kg 7938797 – 500 kg 7938791 – 800 kg 7938801 – 1000 kg
Weitere Informationen:
Haftkraft:
1000kg
Länge:
332mm
Breite:
154mm
Höhe:
320mm
Gewicht:
60kg
Serie:
TPM
Weitere Suchbegriffe: 7938801, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Hubmagnete, Yale, 56200005, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Lifting Magnets
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.084,63*
€ 1.151,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.093,69*
€ 1.151,75*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.113,35*
€ 1.178,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.132,58*
€ 1.191,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.136,91*
€ 1.240,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,62*
€ 1.476,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.233,85*
€ 1.468,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.206,28*
€ 1.435,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,08*
€ 1.366,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,91*
€ 1.352,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 529,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 737,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 577,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 804,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 642,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 876,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 817,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.068,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.074,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.327,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.544,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.278,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.315,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.325,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.618,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.