Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEERMAN Wagenheber Hydraulikheber, Last max. 10Tonne, H.max. 410mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7938757
Hersteller:
     STEERMAN
Herst.-Nr.:
     4300006219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Stempel Wagenheber
Typ = Hydraulikheber
Last max. = 10Tonne
Höhe max. = 410mm
Höhe min. = 29mm

Hydraulischer Maschinenheber. Professionelles Hebersystem, das zum Anheben und Halten schwerer Maschinen oder in Verbindung mit Laufkatzen verwendet werden kann. Ideal für enge Einsatzorte Kann verwendet werden zum Heben von Maschinen, gefertigten Teilen oder für allgemeine technische Anwendungen Optionen für 3 bis 6 tonnen an Kopf und Fuß Fuß für extrem niedrige Einführungshöhe Bedienhebel um 220° beweglich Großer stabiler Sockel Tragegriff Verchromter Schub- und Pumpkolben
Weitere Informationen:
Typ:
Hydraulikheber
Last max.:
10Tonne
Höhe max.:
410mm
Höhe min.:
29mm
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, stempelwagenheber 6t, hydraulikheber, 7938757, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Wagenheber, STEERMAN, 4300006219, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Bottle Jacks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 925,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,57*
€ 1.282,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,00*
€ 1.253,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,66*
€ 1.200,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,14*
€ 1.134,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,73*
€ 1.101,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.