Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEERMAN Wagenheber Hydraulikheber, Last max. 3Tonne, H.max. 360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STEERMAN Wagenheber Hydraulikheber, Last max. 3Tonne, H.max. 360mm
STEERMAN Wagenheber Hydraulikheber, Last max. 3Tonne, H.max. 360mm
STEERMAN Wagenheber Hydraulikheber, Last max. 3Tonne, H.max. 360mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7938750
Hersteller:
     STEERMAN
Herst.-Nr.:
     4300006217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Stempel Wagenheber
Typ = Hydraulikheber
Last max. = 3Tonne
Höhe max. = 360mm
Höhe min. = 16mm

Hydraulischer Zehenheber von STEERMANDer STEERMAN hydraulische Zehenheber ist ein hocheffizientes Werkzeug mit einer Belastbarkeit von 3 Tonnen. Er ist ideal für beengte Platzverhältnisse, da er eine extrem niedrige Einstiegshöhe der Zehe mit einer großen stabilen Grundfläche hat. Diese sind auch ideal für den Einsatz mit einem Satz STEERMAN Skates.Eigenschaften und VorteileTragegriff für einfache Handhabung Großer stabiler Sockel Bedienhebel um 220° beweglich Die geschlossene Höhe beträgt 230 mm Hublänge: 130 mm Die Zehenhöhe beträgt 16 mm Verchromter Schub- und Pumpkolben Gewicht: 16,4 kgAnwendungenGefertigte Stahlstrukturen Allgemeine technische Anwendungen Schwere MaschinenZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Typ:
Hydraulikheber
Last max.:
3Tonne
Höhe max.:
360mm
Höhe min.:
16mm
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, stempel wagenheber 3t, hydraulikheber, 7938750, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Wagenheber, STEERMAN, 4300006217, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Bottle Jacks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,54*
€ 828,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,54*
€ 813,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,34*
€ 771,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,70*
€ 719,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,97*
€ 686,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.