Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale Manuell Hebewerkzeuge bis 1.5m / Hublast 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Yale Manuell Hebewerkzeuge bis 1.5m / Hublast 500 kg
Yale Manuell Hebewerkzeuge bis 1.5m / Hublast 500 kg
Yale Manuell Hebewerkzeuge bis 1.5m / Hublast 500 kg
Artikel-Nr.:
     108EL-7938707
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     2300070
EAN/GTIN:
     4025092077675
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebemechanik = Manuell
Hubhöhe = 1.5m
Hublast = 500 kg

Yale Hand-RatschenhebelgriffDas praktische Ratschenhebel-Hebezeug von Yale kann Lasten bis zu 500 kg anheben. Es ist ein unverzichtbares Gerät mit einer geschlossenen Bauweise zum Schutz vor Staub, Fremdkörpern und Korrosion. Dies macht sie in Industrie, Handel und Dienstleistungsbereichen nutzbar. Der kurze und ergonomische Handhebel erleichtert die Bedienung des Hebewerkzeugs. Die Standard-Freiverkettungsvorrichtung dient zur schnellen Befestigung der Last oder zum Ziehen der Kette durch das Hebezeug in beide Richtungen. Lieferumfang: Prüfzertifikat und Bedienungsanleitung. Warnung: Nicht für die Erhöhung von Fahrgast-Höhen.Eigenschaften und VorteileGesenkgeschmiedete Aufhängung und Lasthaken Extrem niedrige Bauhöhe Verzinkte Kette der Güte 80 Die Hubhöhe beträgt 1,5 m und die geschlossene Höhe 282 mm Pulverbeschichtetes Gehäuse Kurzer, ergonomischer Griff Kompakt und leichtAnwendungenBranchen Services HandelZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 En ISO9001:2008 En13157:2004 Zusatz 2009-A1
Weitere Informationen:
Hebemechanik:
Manuell
Hubhöhe:
1.5m
Hublast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlkette, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, handkettenzug yale, hebelzug, hebelzug 1,5m, 7938707, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Hebewerkzeuge, Yale, 2300070, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Hoists
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 120,77*
€ 141,38*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 123,42*
€ 142,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,15*
€ 143,72*
1 Tag
15
€ 5,50*
ab € 125,99*
€ 145,92*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 126,36*
€ 146,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 197,05*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 263,23*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141273
ab € 108,29*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406181
ab € 87,14*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,66*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,72*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 87,02*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 132,65*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 165,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.