| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7934231 Herst.-Nr.: MC1-1000-422 EAN/GTIN: 5059039035809 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bandbreite = 25,4 mm Funktioniert mit den Druckermodellen = BMP41, BMP51, BMP53 Hintergrundfarbe = Weiß Serie = B-422 Druckfarbe = Schwarz Bandlänge = 7,62 m
Kabeletikett von BradyDas Brady Polyester-Kabeletikett ist für die Beständigkeit gegen zahlreiche Lösungsmittel ausgelegt und sein aggressiver Klebstoff eignet sich gut für pulverbeschichtete und strukturierte, flache Oberflächen einschließlich energiesparender Kunststoffe. Das Etikett ist kompatibel mit den Etikettendruckern BMP41, BMP51 und BMP53.Eigenschaften und VorteileGlanzoberfläche Die Länge beträgt 7,62 m Die Breite beträgt 25,4 mmAnwendungenDaten und Telekommunikation Elektrisch Anlagen- und Sicherheitsbranche Laborkennzeichnung VerfahrenZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CSA-zertifiziert UL-Zulassung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bandbreite: | 25,4 mm | Funktioniert mit den Druckermodellen: | BMP41, BMP51, BMP53 | Hintergrundfarbe: | Weiß | Serie: | B-422 | Druckfarbe: | Schwarz | Bandlänge: | 7,62 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, beschriftungsband schwarz auf weiß, etikettendrucker etiketten, brady kabeletiketten, 7934231, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Brady, MC11000422, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |