Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HopeRF HF-Modul 868MHz bis 100Kbit/s FSK, OOK moduliert / +10dBm TWI, 1.8 → 3.7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HopeRF HF-Modul 868MHz bis 100Kbit/s FSK, OOK moduliert / +10dBm TWI, 1.8 → 3.7V
Artikel-Nr.:
     108EL-7932024
Hersteller:
     HOPE Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RFM68W-868-S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
funkmodul 868 mhz
Baugruppentyp = Modul
Erweiterungssteckplätze = 868MHz
Modulations-Technik = FSK, OOK
Maximale RF-Datenrate = 100Kbit/s
Ausgangsleistung max. = +10dBm
Unterstützte Busschnittstellen = TWI
Versorgungsspannung = 1.8 → 3.7V
Abmessungen = 15 x 14.5 x 1mm
Höhe = 1.7mm
Länge = 15mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = –20 °C
Breite = 14.5mm

RFM68 868 MHz ISM-Sender, HopeRF. Das RFM68W-868 ist ein sehr kostengünstiges ISM-Band-Sendermodul mit kurzer Reichweite von 868 MHz. Das RFM68W kann ohne die Notwendigkeit einer Konfiguration über eine MCU verwendet werden. Bei Anschluss an eine MCU können die Kommunikationsverbindungsparameter jedoch neu konfiguriert werden, einschließlich Ausgangsleistung, Modulationsformat und Betriebskanal. Trägerfrequenzbereich: 860 bis 870 MHz HF-Ausgangsleistung: +10 dBm oder 0 dBm Modulation: FSK oder OOK Datenrate: Bis zu 100 kbit/s Niedrige BOM vollständig integrierter Tx Fractional-N PLL mit 1,5 kHz typischer Stufe Frequenzflexibilität für FHSS-Modulation Einzelner serieller E/A-Stift Netzteil: +1,8 bis +3,7 V dc Betriebstemperaturbereich: –20 °C bis +70 °C Abmessungen: 14,5 x 15 x 1,7 mm FCC Teil 15.247 DTS-Modus-konform Anwendungen: Remote Keyless Entry (RKE), Fernsteuerung/Sicherheitssysteme, lokale Kommunikation für das Internet der Dinge (IoT)
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Erweiterungssteckplätze:
868MHz
Modulations-Technik:
FSK, OOK
Maximale RF-Datenrate:
100Kbit/s
Ausgangsleistung max.:
+10dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
TWI
Versorgungsspannung:
1.8 → 3.7V
Abmessungen:
15 x 14.5 x 1mm
Höhe:
1.7mm
Länge:
15mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
–20 °C
Breite:
14.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7932024, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, HopeRF, RFM68W868S2, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.