Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HopeRF HF-Modul 433MHz bis 150Kbit/s FSK, OOK moduliert / +10dBm SPI, 1.8 → 3.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HopeRF HF-Modul 433MHz bis 150Kbit/s FSK, OOK moduliert / +10dBm SPI, 1.8 → 3.6V
Artikel-Nr.:
     108EL-7932005
Hersteller:
     HOPE Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RFM64W-433S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
funkmodul 433 mhz
Baugruppentyp = Modul
Erweiterungssteckplätze = 433MHz
Modulations-Technik = FSK, OOK
Maximale RF-Datenrate = 150Kbit/s
Ausgangsleistung max. = +10dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -110dBm
Unterstützte Busschnittstellen = SPI
Versorgungsspannung = 1.8 → 3.6V
Abmessungen = 19.7 x 16 x 1mm
Höhe = 1.9mm
Länge = 19.7mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = –20 °C
Breite = 16mm

RFM64 433 MHz ISM-Transceiver, HopeRF. Der RFM64W ist ein kostengünstiges 433 MHz ISM-Band-Transceiver-Modul. Der RFM64W ist für einen sehr geringen Stromverbrauch optimiert. Alle wichtigen HF-Kommunikationsparameter sind programmierbar und die meisten können dynamisch eingestellt werden. Um RFM64W-Module besser zu verwenden, umfasst diese Spezifikation auch eine große Anzahl von Parametern und Funktionen seines HF64-Kern-Chips, einschließlich der IC-Stifte, die nicht ausgedräht sind. All dies kann den Kunden helfen, ein besseres Verständnis der Leistung von RFM64W-Modulen zu erhalten. Trägerfrequenzbereich: 432 bis 436 MHz HF-Ausgangsleistung: 12 dBm Modulation: FSK oder OOK Empfängerempfindlichkeit: -104 dBm bei 25 kbit/s in FSK, -110 dBm bei 2 kbit/s in OOK RX-Leistungsaufnahme: 3 mA TX-Leistungsaufnahme: 25 mA bei +10 dBm Programmierbare HF-Ausgangsleistung: Bis zu +12 dBm in 8 Schritten Paketverarbeitungsfunktion mit Datenaufhellung und automatischer CRC-Generierung RSSI (Anzeige der Empfangssignalstärke) Datenrate: Bis zu 150 kbit/s mit NRZ-Codierung Integrierter Frequenzsynthesizer Erkennung eingehender Sync-Wörter Integrierter Bit-Synchronizer für eingehende Daten und Taktsynchronisation und -wiederherstellung Netzteil: +2,1 bis +3,6 V dc Betriebstemperaturbereich: –20 °C bis +70 °C Abmessungen: 19,7 x 16 x 1,9 mm Optimierte Schaltungskonfiguration für kostengünstige Anwendungen Anwendungen: Drahtlose Alarm- und Sicherheitssysteme, drahtlose Sensornetzwerke, automatische Zählerablesung, Heim- und Gebäudeautomatisierung, industrielle Überwachung und Steuerung, drahtlose Fernsteuerung Lokale Kommunikation für das Internet der Dinge (IoT)
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Erweiterungssteckplätze:
433MHz
Modulations-Technik:
FSK, OOK
Maximale RF-Datenrate:
150Kbit/s
Ausgangsleistung max.:
+10dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-110dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
SPI
Versorgungsspannung:
1.8 → 3.6V
Abmessungen:
19.7 x 16 x 1mm
Höhe:
1.9mm
Länge:
19.7mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
–20 °C
Breite:
16mm
Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 7932005, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, HopeRF, RFM64W433S2, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,56*
Zubehör
Crystek
CBPFS-0433
ab € 41,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.