Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SCR Thyristor 40A TO-220AB 400V 520A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse SCR Thyristor 40A TO-220AB 400V 520A
Littelfuse SCR Thyristor 40A TO-220AB 400V 520A
Artikel-Nr.:
     108EL-7931932
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S8040R
EAN/GTIN:
     5059041497879
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 40A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Spitzenstrom = 520A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 40000µA
Gate-Triggerspannung max. = 1.5V
Haltestrom max. = 60mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.67 x 4.78 x 15.75mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, Littelfuse. Ausgezeichnete unidirektional Schalter für Phasenanschnittsteuerungsanwendungen wie Heizungs-und Motordrehzahlsteuerungen. SCRs mit empfindlichem Gate sind durch Stromstärken im Mikroamperebereich auslösbar. SRCs mit Standard-Phasenanschnittsteuerung werden mit wenigen Milliampere bei weniger als 1,5 V Potential ausgelöst.
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
40A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Spitzenstrom:
520A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
40000µA
Gate-Triggerspannung max.:
1.5V
Haltestrom max.:
60mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.67 x 4.78 x 15.75mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 7931932, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Littelfuse, S8040R, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,86*
€ 30,7734
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,64*
€ 30,5116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,31*
€ 26,5489
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,80*
€ 21,182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.