Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 12V / 500 mW max, SOD-123 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7930894
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMSZ4699T1G
EAN/GTIN:
     5059042511765
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 12V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-123
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 0.05mA
Rest-Sperrstrom max. = 50nA
Abmessungen = 2.84 x 1.8 x 1.25mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Zenerdioden 500 mW, Serien MMSZ4xxxT1G / SZMMSZ4xxxT1G, ON Semiconductor. SMD-Gehäuse: SOD-123
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
12V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-123
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
0.05mA
Rest-Sperrstrom max.:
50nA
Abmessungen:
2.84 x 1.8 x 1.25mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, 7930894, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, MMSZ4699T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 0,0215*
€ 0,0782*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0408*
€ 0,1034*
2 Tage
2619
5
€ 5,95*
ab € 0,0683*
€ 0,1452*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1034*
€ 0,123
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0883*
€ 0,1051
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0736*
€ 0,0876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0727*
€ 0,0865
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0581*
€ 0,0691
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0526*
€ 0,0626
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.