Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 16V, 3-Pin, SMD 5V max SOT-323 (SC-70)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 16V, 3-Pin, SMD 5V max SOT-323 (SC-70)
Artikel-Nr.:
     108EL-7925577
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     DF3A6.8FUT1G
EAN/GTIN:
     5059042512427
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode
Klemmenspannung max. = 16V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-323 (SC-70)
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 150W
Impulsspitzen-Strom max. = 9.37A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 2.2mm

ESD-Schutzvorrichtungen, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Anode
Klemmenspannung max.:
16V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-323 (SC-70)
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
150W
Impulsspitzen-Strom max.:
9.37A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
2.2mm
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 7925577, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, DF3A68FUT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.