Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 10V / 1,5 W max, SMA 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7925347
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1SMA5925BT3G
EAN/GTIN:
     5059042046199
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 10V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,5 W
Gehäusegröße = SMA
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 37.5mA
Zener Lastwiderstand max. = 4.5Ω
Rest-Sperrstrom max. = 2.5µA
Abmessungen = 4.57 x 2.92 x 2.05mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 1,5 W, Serie 1SMA59xxBT, SZ1SMA59xxBT, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
10V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,5 W
Gehäusegröße:
SMA
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
37.5mA
Zener Lastwiderstand max.:
4.5Ω
Rest-Sperrstrom max.:
2.5µA
Abmessungen:
4.57 x 2.92 x 2.05mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor zenerdiode, 7925347, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1SMA5925BT3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.