Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 13V / 1,5 W max, SMA 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7925341
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1SMA5928BT3G
EAN/GTIN:
     5059042515947
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 13V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,5 W
Gehäusegröße = SMA
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 28.8mA
Zener Lastwiderstand max. = 7Ω
Rest-Sperrstrom max. = 500nA
Abmessungen = 4.57 x 2.92 x 2.05mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 1,5 W, Serie 1SMA59xxBT, SZ1SMA59xxBT, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
13V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,5 W
Gehäusegröße:
SMA
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
28.8mA
Zener Lastwiderstand max.:
Rest-Sperrstrom max.:
500nA
Abmessungen:
4.57 x 2.92 x 2.05mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, on semiconductor zenerdiode, 7925341, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1SMA5928BT3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,38*
5
€ 5,90*
ab € 0,0931*
€ 0,4047*
1 Tag
3981
5
€ 14,99*
ab € 0,0797*
€ 0,5631*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.