Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi LED Displaytreiber SMC 2-Pins, 450 V 1-Segm. 350mA max.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7922134
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSI50350AST3G
EAN/GTIN:
     5059042507812
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Gehäusetyp = SMC
Display Kompatibilität = LED
Anzahl der Pins = 2
Versorgungsspannungsbereich = 450 V
Anzahl der Segmente = 1
Versorgungsstrom max. = 350mA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Montage Typ = SMD°C
Breite = 6.1mm
Höhe über Panel = 2.41mm
Länge = 7.11mm

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Lineare LED-Treiber, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
SMC
Display Kompatibilität:
LED
Anzahl der Pins:
2
Versorgungsspannungsbereich:
450 V
Anzahl der Segmente:
1
Versorgungsstrom max.:
350mA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Montage Typ:
SMD°C
Breite:
6.1mm
Höhe über Panel:
2.41mm
Länge:
7.11mm
Weitere Suchbegriffe: 7922134, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Display-Treiber, onsemi, NSI50350AST3G, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,279*
€ 1,392*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,79*
€ 2,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,358* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 5,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.