Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 7.5V / 300 mW max, SOD-523 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7921011
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX585-C7V5,115
EAN/GTIN:
     5059043327891
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 7.5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOD-523
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 10Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 1.25 x 0.85 x 0.65mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden, 300 mW, Serie BZX585, Nexperia. Zenerspannungstoleranz von 2 % (BZX585-B) und 5 % (BZX585-C) SMD-Gehäuse: SOD-523
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
7.5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SOD-523
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
10Ω
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
1.25 x 0.85 x 0.65mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 7921011, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZX585C7V5,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0619* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,25*
€ 26,4775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,16*
€ 26,3704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.