Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 6V / 830 mW max, SOD-123F 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7920951
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZT52H-C5V6,115
EAN/GTIN:
     5059043116891
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 6V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 830 mW
Gehäusegröße = SOD-123F
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 40Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 2.7 x 1.7 x 1.2mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden, 830 mW, Serie BZT52H, Nexperia. Universal-Zenerdioden bis zu 830 mW Enge Toleranz auf Zenerspannungsbereich SMD-Gehäuse: SOD-123F
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
6V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
830 mW
Gehäusegröße:
SOD-123F
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
40Ω
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
2.7 x 1.7 x 1.2mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 7920951, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZT52HC5V6,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0819* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.