Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia TVS-Diode Uni-Directional Einfach 45.4V 31.1V min., 2-Pin, SMD 28V max SOD-128


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7919009
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PTVS28VP1UP,115
EAN/GTIN:
     5059043513799
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 45.4V
Durchschlagspannung min. = 31.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-128
Stand-Off Sperrspannung max. = 28V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 13.2A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 100nA

Überspannungsableiter für 600 W Serie PTVSxP1, Nexperia. Undirektionaler Überspannungsableiter für 600 W in einem kleinen SMD-Kunststoffgehäuse im Format SOD128 mit flacher Anschlussleitung, entwickelt für den Überspannungsschutz.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
45.4V
Durchschlagspannung min.:
31.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-128
Stand-Off Sperrspannung max.:
28V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
13.2A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, 7919009, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PTVS28VP1UP,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.