Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia TVS-Diode Uni-Directional Einfach 17V 11.1V min., 2-Pin, SMD 10V max SOD-123W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7918961
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PTVS10VS1UR,115
EAN/GTIN:
     5059043324739
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 17V
Durchschlagspannung min. = 11.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-123W
Stand-Off Sperrspannung max. = 10V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 23.5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 2.8mm

Überspannungsableiter für 400 W Serie PTVSxS1, Nexperia. Undirektionaler Überspannungsableiter für 400 W in einem kleinen, flachen SMD-Kunststoffgehäuse im Format SOD123W mit flacher Anschlussleitung, entwickelt für den Überspannungsschutz.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
17V
Durchschlagspannung min.:
11.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-123W
Stand-Off Sperrspannung max.:
10V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
23.5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
2.8mm
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, 7918961, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PTVS10VS1UR,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0801*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,10267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,7901*
€ 16,41022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,0102*
€ 14,29214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,3202*
€ 6,33104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,2302*
€ 6,22394
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,0701*
€ 4,84342
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,0801*
€ 3,66532
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.