| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7917097 Herst.-Nr.: 7917097 EAN/GTIN: 5056112158929 |
| |
|
| | |
| LAN Kategorie = Cat.6 Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = U/UTP Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Mantelfarbe = Grau Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Standards = RoHS-kompatibel
RS PRO V17 Weitere Informationen: | | LAN Kategorie: | Cat.6 | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | U/UTP | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Mantelfarbe: | Grau | Anschlussbelegung: | Direkt Durchgang | Standards: | RoHS-kompatibel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6 u/utp grau 25m, patch kabel, patch-kabel cat6, 7917097, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, RS PRO, CR603NB25GS, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| |