| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7917053 Herst.-Nr.: 7917053 EAN/GTIN: 5056112158783 |
| |
|
| | |
| LAN Kategorie = Cat.6m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = F/UTP Steckverbinder 1 = RJ45 Gender Steckverbinder 2 = Stecker Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Mantelfarbe = Grau Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Standards = IEC/ISO 11801, RoHS-konform
IEC/ISO 11801. Bitte beachten Sie: wenn bei einem Kat.-6-Patchkabel die Jacks und Steckverbinder nicht mit Kat.-6-Drähten angeschlossen sind, kann die Gesamtleistung beeinträchtigt werden. Jedes Kabel wurde von führenden Ingenieuren einzeln geprüft. RS PRO CAT6 LSZH Patchkabel. Diese RS PRO-Patchkabel, auch als Ethernet-Patchkabel bezeichnet, werden mit Kabeln der Kategorie 6 hergestellt, die allgemein als Cat 6-Kabel bezeichnet werden. Sie sind elektrische Kabel, die häufig in Büroumgebungen als Anschluss für die Verbindung von Computern mit einem Netzwerk-Hub, Router oder Ethernet-Switch verwendet werden. Diese RS PRO Cat 6-Patchkabel sind für mechanische und elektrische Zuverlässigkeit ausgelegt und verwenden hochwertige Materialien. Sie bieten eine Patchkabellösung mit hoher Leistung und einer Designfunktion, die alle Kabelanwendungen in einem einzigen Design unterstützt. Raucharm Nullhalogenfrei, allgemein als LSZH- oder LSOH-Kabel bezeichnet, werden dort eingesetzt, wo Rauchentwicklung und giftige Dämpfe die menschliche Gesundheit sowie wichtige Anlagen im Brandfall schädigen könnten. LSZH-Kabel haben einen Außenmantel, der geringere Mengen an Rauch und giftigen Dämpfen erzeugt, und keine sauren Gase. Diese Maßnahmen sind besonders für Mitarbeiter von Vorteil, die bei einem Brand sicher austreten und die Sicherheit der Löschangriffe erhöhen. Es handelt sich um folienverdrillte Paare (FTP), Netzwerkkabel, d. H. Die Kupferdrähte sind miteinander verdrillt und mit einem Folienschirm abgedeckt, der das Nebensprechen sowie elektromagnetische Störungen reduziert. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedene Länge Weitere Informationen: | | LAN Kategorie: | Cat.6m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | F/UTP | Steckverbinder 1: | RJ45 | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Mantelfarbe: | Grau | Anschlussbelegung: | Direkt Durchgang | Standards: | IEC/ISO 11801, RoHS-konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6 grau 25m, patch kabel, patch-kabel cat6, 7917053, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, RS PRO, CR603B25GS, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| |