Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LED-Treiber 110 → 295 V ac; 156 → 417 V dc LED-Treiber, Ausgang 30 → 50V / 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7911099
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PLM-25-500
EAN/GTIN:
     4021087015790
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannungsbereich = 30 → 50V
Ausgangsleistung max. = 25W
Ausgangsstrombereich = 500mA
Dimmbar = Nein
Eingangsspannung = 110 → 295 V ac; 156 → 417 V dc
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC = ac, dc
Schutzart = IP30
Nennspannung = 110 → 295 V ac, 156 → 417 V dc

UL8750, CSA C22.2 Nr. 250,13-12 (für PLM-25-1050), ENEC EN61347, EN61347-2-13, EN62384, IP30-Zulassung. Konstantstrom-LED-Treiber, 25 W, Serie PLM-25. Das Mean Well PLM-25 ist eine Serie von wirtschaftlichen Konstantstrom-LED-Netzteilen. Diese LED-Treiber haben einen Eingangsbereich von 90 bis 295 V ac. Dieses Netzteil von Mean Well erfüllt auch die Oberschwingungsbegrenzung gemäß EN 61000-3-2 Klasse C und erfüllt die allgemeinen Beleuchtungsanforderungen. Die Serie PLM-25 bietet eine Leistungsaufnahme im Leerlauf von ˂0,5 W und eine Einrichtungszeit von ˂500 ms, was mit den ErP-Vorschriften der Europäischen Union für Leuchten übereinstimmt. Mit einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 88 % können diese LED-Treiber zwischen –30 °C und +60 °C durch freie Luftkonvektion gekühlt werden und erfüllen damit die Anforderungen von Hochtemperatur-Arbeitsumgebungen. Der Mean Well PLM-25 besitzt einen schraubenlosen Steckklemmen-Anschlussblock, um dem Benutzer eine bequemere Installation zu ermöglichen. Diese Konstantstrom-LED-Treiber sind geeignet für Anwendungen wie die LED-Innenbeleuchtung, Bürobeleuchtung, kommerzielle Beleuchtung und LED-Dekorationsbeleuchtung in Gebäude. Universal-Wechselspannungseingang, 90 bis 295 V ac Integrierte aktive PFC-Funktion Leistungsaufnahme bei Nulllast ˂0,5 W Einrichtungszeit: ˂500 ms Hoher Wirkungsgrad von 88 % Kunststoffgehäuse mit Feuerbeständigkeit gemäß 94V-0 E/A-Steckklemmen-Anschlussblock Isolierungsklasse II, kein FG Kühlung durch freie Luftkonvektion Betriebstemperatur: :–30 bis +60 °C Schutz: Kurzschluss Zertifikate: UL / cUL / ENEC / CB / CE 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
30 → 50V
Ausgangsleistung max.:
25W
Ausgangsstrombereich:
500mA
Dimmbar:
Nein
Eingangsspannung:
110 → 295 V ac; 156 → 417 V dc
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC:
ac, dc
Schutzart:
IP30
Nennspannung:
110 → 295 V ac, 156 → 417 V dc
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, led treiber 25w, 7911099, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, MEAN WELL, PLM25500, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 7,50*
ab € 10,29*
€ 15,22*
€ 4,00*
ab € 10,18*
€ 15,31*
€ 5,90*
ab € 10,63*
€ 16,73*
2 Tage
12
€ 14,99*
ab € 12,58*
€ 19,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,65*
€ 21,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.