Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 996 Zink-Chlorid Laternen-Batterie, 6V, 7Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 996 Zink-Chlorid Laternen-Batterie, 6V, 7Ah
Artikel-Nr.:
     108EL-7904690
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7904690
EAN/GTIN:
     5056112157700
Suchbegriffe:
Taschenlampe
Taschenleuchte
rs pro taschenlampe
taschenlampe
Größe = 996
Nennspannung = 6V
Kapazität = 7Ah
Abmessungen = 67 x 67 x 102mm

RS Pro Laternenbatterie. RS PRO RS Pro bietet eine hochwertige Laternenbatterie. Dieser Akku ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und mit primärem Zinkchlorid gefertigt und eine fantastische Lösung für Laternen. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Geeignet für besonders hohe Beanspruchung ;/li> ;li>Schraubklemmenanschluss an der Batterie. Terminal ;/li> ;li>Nennspannung: 6V ;/li> ;li>Maximale Betriebstemperatur: 50°C ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Laternenbatterien wurden für den Einsatz mit Taschenlampen oder Laternen entwickelt. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Größe:
996
Nennspannung:
6V
Kapazität:
7Ah
Abmessungen:
67 x 67 x 102mm
Weitere Suchbegriffe: 7904690, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Laternen-Batterien, RS PRO, PRS9005RS, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Lantern Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1968250
ab € 74,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.