Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 16V / 350 mW max, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 16V / 350 mW max, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7904511
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZX84B16-7-F
EAN/GTIN:
     5059043520551
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
z diode
Zenerspannung nom. = 16V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 350 mW
Gehäusegröße = SOT-23
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 40Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1.1mm
Temperaturkoeffizient = 10.4mV/°C

Zenerdioden 350 mW, Serie BZX84B, Diodes Inc. Zenerspannungstoleranz von 2 % SMD-Gehäuse: SOT-23
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
16V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
350 mW
Gehäusegröße:
SOT-23
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
3
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
40Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1.1mm
Temperaturkoeffizient:
10.4mV/°C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, 7904511, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, BZX84B167F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.