Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Klasse D Audio Verstärker Audio 2-Kanal Stereo SOP 1.8W 16-Pin +85 °C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7902975
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PAM8403DR
EAN/GTIN:
     5059043300115
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Stereo Verstärker
Verstärker-Typ = Audio
Ausgangs-Typ = 2-Kanal Stereo
Leistung max. = 1.8 W, 3.2W
Montage-Typ = SMD
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5 → 5,5 V
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Gehäusegröße = SOP
Pinanzahl = 16
Eingangssignal-Typ = Differential
Abmessungen = 10 x 4 x 1.55mm

Audio-Leistungsverstärker, Diodes Inc. Hochintegrierte ICs für Multifunktions-Audioverstärker von DiodesZetex, einschließlich Klasse-D-Verstärker in Mono und Stereo sowie Stereo-Kopfhörerverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio
Ausgangs-Typ:
2-Kanal Stereo
Leistung max.:
1.8 W, 3.2W
Montage-Typ:
SMD
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5 → 5,5 V
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Gehäusegröße:
SOP
Pinanzahl:
16
Eingangssignal-Typ:
Differential
Abmessungen:
10 x 4 x 1.55mm
Weitere Suchbegriffe: stereo verstärker, 7902975, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, DiodesZetex, PAM8403DR, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 3,66*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,83*
€ 12,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,783* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0298*
Zubehör
RS Pro
7243100
ab € 2,66*
Zubehör
RS Pro
7243131
ab € 2,43*
Zubehör
Sonitron
SPS-3530-03-C1
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.