| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7899989 Herst.-Nr.: PCD-04001-0H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LAN Kategorie = Cat.6m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = F/UTP Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Mantelfarbe = Blau Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Kommerzielle Standards: ISO/IEC 11801 2nd Ed Amd 1 Class E TIA-568-C.2 Cat. 6, EN50173 Cat.6 Feuerausbreitungstests: IEC 60332-1, IEC 61034-2, IEC-60754-1, IEC-60754-2. PowerCat 6 RJ45 abgeschirmte Patchkabel, LS0H. PowerCat 6 RJ45 abgeschirmte Patchkabel F/UTP aus vier Paar 26 AWG Kupferlitzen mit Aluminium/Polyesterschirmung und raucharmer halogenfreier (LS0H) Ummantelung. Der nominelle Außendurchmesser für diese PowerCat 6 RJ45 Patchkabel ist max. 6,3 mm. Diese PowerCat 6 RJ45 abgeschirmten Patchkabel sind vorverdrahtet mit einem RJ45-Stecker mit einer zugfesten Zugentlastungstülle und sind geeignet für Verdrahtungstypen EIA 568A oder 568B. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | LAN Kategorie: | Cat.6m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | F/UTP | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Mantelfarbe: | Blau | Anschlussbelegung: | Direkt Durchgang |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat 6 1m blau, patch kabel, patch-kabel blau, 7899989, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Molex Premise Networks, PCD040010H, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |