Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Servo-Potenziometer 12 Impulse/U Inkrementalgeber, mit 6 mm, Flachschaftschaft, Digital Rechteck-Signal,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7899591
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PEC12R-2120F-S0012
EAN/GTIN:
     5059043301785
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Impulse pro Umdrehung = 12
Schaftart = Flach
Schaftdurchmesser = 6 mm
Geberauswertung = Inkremental
Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal
Schaftlänge = 9mm
Index Ausgang = Nicht indiziert
Taktzeit max. = 100U/min
Montage-Bohrungsdurchmesser = 1 mm, 2 x 2.1 mm

Serie PEC12R – 12-mm-Inkrementalgeber. 12-mm-Inkrementalgeber Pro Audio mit einer Drucktasteroption Äußerst zuverlässige und kompakte Bauweise, erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen Anwendungen umfassen Pegelregelung, Frequenzwahl und Zeitgebereinstellung. Audiovisuelle Geräte Verbraucher-Elektrogeräte Funkgeräte Musikinstrumente Kommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Impulse pro Umdrehung:
12
Schaftart:
Flach
Schaftdurchmesser:
6 mm
Geberauswertung:
Inkremental
Encoder Signal:
Digital Rechteck-Signal
Schaftlänge:
9mm
Index Ausgang:
Nicht indiziert
Taktzeit max.:
100U/min
Montage-Bohrungsdurchmesser:
1 mm, 2 x 2.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, bourns digitalpotentiometer, digitalpotentiometer, 7899591, Passive Bauelemente, Drehgeber, Mechanische Drehgeber, Bourns, PEC12R2120FS0012, Passive Components, Rotary Encoders, Mechanical Rotary Encoders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.