Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Servo-Potenziometer 12 Impulse/U Inkrementalgeber, mit 6 mm, Flachschaftschaft, Digital Rechteck-Signal,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7899513
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PEC11R-4020F-N0012
EAN/GTIN:
     5059043018843
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Impulse pro Umdrehung = 12
Schaftart = Flach
Schaftdurchmesser = 6 mm
Geberauswertung = Inkremental
Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal
Schaftlänge = 20mm
Index Ausgang = Nicht indiziert
Taktzeit max. = 60U/min
Montage-Bohrungsdurchmesser = 2.6 x 1.8 mm, 1 mm

Serie PEC11R – 12-mm-Inkrementalgeber. 12-mm-Inkrementalgeber Pro Audio mit einer Druckschalteroption Äußerst zuverlässige und kompakte Bauweise, erhältlich mit Metallbuchse/-welle Zur Ausführung mit Schalter siehe Best.-Nr. ; 781-6827 781-6827
Weitere Informationen:
Impulse pro Umdrehung:
12
Schaftart:
Flach
Schaftdurchmesser:
6 mm
Geberauswertung:
Inkremental
Encoder Signal:
Digital Rechteck-Signal
Schaftlänge:
20mm
Index Ausgang:
Nicht indiziert
Taktzeit max.:
60U/min
Montage-Bohrungsdurchmesser:
2.6 x 1.8 mm, 1 mm
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, bourns digitalpotentiometer, digitalpotentiometer, 7899513, Passive Bauelemente, Drehgeber, Mechanische Drehgeber, Bourns, PEC11R4020FN0012, Passive Components, Rotary Encoders, Mechanical Rotary Encoders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.