Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CKE 3600-2 Zählwaage mit Zählfunktion 3.6kg / Auflösung 0,01 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7898832
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CKE 3600-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zählwaage
kern zählwaage 0,01 g
zählwaagen kern
zählwaage
Wägebereich = 3.6kg
Typ = Zählwaage
Auflösung = 0,01 g
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenlänge = 150mm
Waagschalenbreite = 170mm
Gewicht netto = 1.4kg
Modellnummer = CKE 3600-2
Betriebstemperatur max. = +40°C

Zählwaage, Serie CKE. Professionelle Version der Zählwaage, Serie CKE, mit verständlichen grafischen Bedientafeln. RS232-Datenschnittstelle. Hängewiegen. Dehnungsmessgerät.
Weitere Informationen:
Wägebereich:
3.6kg
Typ:
Zählwaage
Auflösung:
0,01 g
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenlänge:
150mm
Waagschalenbreite:
170mm
Gewicht netto:
1.4kg
Modellnummer:
CKE 3600-2
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 7898832, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, CKE36002, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,86*
€ 575,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,57*
€ 556,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,89*
€ 516,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,08*
€ 491,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,36*
€ 476,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.