Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Unisex Laborkittel, Baumwolle, Polyester Weiß, ESD-Schutz, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7898090
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7898090
EAN/GTIN:
     5056112154952
Suchbegriffe:
ESD-Laborkittel
Laborkittel
Labormantel
Labormäntel
Farbe = Weiß
Größe = XL
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Geschlecht = Unisex
Materialeigenschaften = Antistatisch
Anwendung = Labor
Verschlussart = Knopf
Material = Baumwolle, Polyester
ESD geschützt = Ja
Anzahl Taschen = 3

ESD-Labormantel RS Pro, weiß. Dieser ESD-Laborkittel (Electro-Static Discharge) von RS PRO ist ideal für alle Arbeiten in Labor, Wissenschaft, Medizin und Technik. Das Tragen eines Laborkittels/Weißkittels als Arbeitskleidung ist für viele Berufstätige eine gängige Praxis, die es ihnen ermöglicht, mit der Gewissheit zu arbeiten, dass sie dabei ihre Sicherheit im Auge behalten, indem sie die richtige persönliche Schutzkleidung tragen. ESD-Kleidung bildet ein leitfähiges Netz um den Oberkörper, sodass elektrostatische Felder innerhalb des Kleidungsstücks gehalten werden. Sie werden speziell getragen, um elektronische Ladungen zu kontrollieren, die von Personen erzeugt werden, die in einem ESD-sicheren Bereich arbeiten. Dieser wiederverwendbare Laborkittel hat verdeckte Druckknöpfe zum einfachen Öffnen und Schließen, die durch eine Überlappung abgedeckt sind, und verfügt über 3 praktische Taschen: zwei untere aufgesetzte Taschen und eine einzelne Brusttasche. Der Laborkittel ist lang genug, um Sie bei Ihren täglichen Arbeitsaufgaben ausreichend zu schützen. Eigenschaften und Vorteile. Idealer weißer Mantel für Technik, Medizin und alle Laborarbeiten ESD-Symbol auf der Brusttasche der Laborbeschichtung Labormantel von Unisex, geeignet für Männer und Frauen weiß Polyester, Baumwolle und leitfähiges Fasermaterial Labormäntel in verschiedenen Größen erhältlich, je nach Ihren Anforderungen Stehbolzen zum einfachen Öffnen und Schließen, die durch Überlappung abgedeckt sind 3 praktische Taschen zur Aufbewahrung maschinenwaschbar bei 40 Grad. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Größe:
XL
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Geschlecht:
Unisex
Materialeigenschaften:
Antistatisch
Anwendung:
Labor
Verschlussart:
Knopf
Material:
Baumwolle, Polyester
ESD geschützt:
Ja
Anzahl Taschen:
3
Weitere Suchbegriffe: Reinraumkittel, laborkittel xl, laborkittel, laborkittel rs pro, 7898090, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, RS PRO, VER29058, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Lab Coats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.