Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 3A, 250V ac / 220V dc, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7897570
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6AK-234P-ST-US 5DC
EAN/GTIN:
     5059039381388
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 3 A
Schaltstrom DC max. = 3 A
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Rastend = Ja
Tiefe = 10.1mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 20.2 x 10.1 x 8mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Anwendungs Typ = Signal
Betriebstemperaturbereich = -40 → +70°C

UL, CSA. Serie G6A, 2-poliger Wechsler, rastend. Vollgekapselt Niedrige magnetische Streuung Impulsspannungsfestigkeit: 1500 V Ideal für Telekommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
3 A
Schaltstrom DC max.:
3 A
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Rastend:
Ja
Tiefe:
10.1mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
20.2 x 10.1 x 8mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Anwendungs Typ:
Signal
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: Signalrelais, Signalumformer, Steckrelais, omron 5v printrelais, steckrelais omron, steckrelais, 7897570, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G6AK234PSTUS5DC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays, G6AK234PSTUSDC5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.