Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-PD Drosselspule, 15 μH 3.75A, 1260 Gehäuse 12mm / ±20%, 16.6MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7896823
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744771115
EAN/GTIN:
     5059042016888
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 15 μH
Gleichstrom max. = 3.75A
Gehäuse-Form = 1260
Länge = 12mm
Tiefe = 12mm
Höhe = 6mm
Abmessungen = 12 x 12 x 6mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 30mΩ
Serie = WE-PD
Resonanzfrequenz max. = 16.6MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

SMD-Leistungsinduktivitäten, Typ WE-PD (Metallbodenplatte 1260 - 1210). Magnetische geschirmt Ausführung, daher schwaches Leckstromfeld Gute Lagerfähigkeit Geringe Eigenverluste Höchstmögliche Stromlast für SMD-Induktivitäten Betriebstemperatur: -40 bis +125 °C Empfohlenes Lötprofil: Reflow Anwendungen: Schaltregler mit niedrigen Betriebsspannungen, integrierte DC/DC-Wandler, perfekt geeignet für Schaltregler mit extrem hohem Wirkungsgrad (>86 %), Grafikkarten
Weitere Informationen:
Induktivität:
15 μH
Gleichstrom max.:
3.75A
Gehäuse-Form:
1260
Länge:
12mm
Tiefe:
12mm
Höhe:
6mm
Abmessungen:
12 x 12 x 6mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
30mΩ
Serie:
WE-PD
Resonanzfrequenz max.:
16.6MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 7896823, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744771115, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2685
€ 5,95*
ab € 1,65*
€ 2,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,91*
€ 2,97*
1 Tag
1304
€ 14,99*
ab € 1,03*
€ 3,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,33*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,74*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,75*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.