Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherheitsmesser, Industrie-Style, Abbrechklinge Einziehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherheitsmesser, Industrie-Style, Abbrechklinge Einziehbar
RS PRO Sicherheitsmesser, Industrie-Style, Abbrechklinge Einziehbar
Artikel-Nr.:
     108EL-7894590
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7894590
EAN/GTIN:
     5056112154617
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Messer Typ = Industrie-Style
Klingentyp = Abbrechklinge
Einziehbar = Ja

Der Verkauf dieses Produkts ist nur an Personen ab 18 Jahre zulässig. Einziehbares robustes Sicherheitsmesser, RS Pro. Das robuste und langlebige, einziehbare Messer von RS PRO mit einer Abbrechklinge wurde zum Schneiden von Materialien in einer industriellen und kommerziellen Umgebung entwickelt. Das Messer besteht aus einem starken Kunststoffmaterial und kann mit Leichtigkeit einige der härtesten Materialien durchschneiden. Unser RS Pro Einrastmesser ist ergonomisch geformt, sodass es nicht nur leicht, sondern auch bequem zu bedienen ist, wenn es in die Hand gelegt wird. Eigenschaften und Vorteile:. Kann manchmal auch als Schneidemesser bezeichnet werden Automatische Klingenverriegelung fördert nicht nur die Sicherheit, sondern hilft auch, die Klinge in einem guten Zustand zu halten. Die automatische Klingenverriegelung trägt auch zur einfachen Aufbewahrung des Messers bei Komprisiert aus einem starken und robusten Kunststoffmaterial (ABS) und weichem TPR-Griff - erleichtert die Handhabung und verringert die Unfallgefahr Ergonomische Daumensteuerung hilft bei der Handhabung des Messers. Dies trägt auch dazu bei, die Nase des Messers zu drücken, wenn Materialien wie Gipskartonplatten, Draht und Teppiche geschnitten werden In einigen Anwendungen entfällt der Bedarf an Elektrowerkzeugen Einschließlich der Klinge beträgt das Gewicht dieser einziehbaren Version 0,7 kg Abmessungen: 160 mm x 48 mm Die Klinge kann abgeklemmt werden, um jedes Mal ein neues aufzudecken, wenn sie abgenutzt ist oder ihre Schärfe verliert Das Messer mit einziehbarer Klinge kann bis zu zwei Klingen aufnehmen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Messer Typ:
Industrie-Style
Klingentyp:
Abbrechklinge
Einziehbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, abbrechklingen cuttermesser, cutter messer, sicherheits cuttermesser, 7894590, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, RS PRO, GSJJJ01, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Safety Knives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,80*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,08*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 17,32*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.