| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7894146 Herst.-Nr.: 604-301-23 EAN/GTIN: 5059045141358 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 28V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 5mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Schutzart = IP67 Blendenfarbe = Chrom Nennstrom = 20mA Intensität = 900mcd Länge = 17.7mm
LED-Einbausignalleuchte Marl, 5 mm, IP67, vernickeltes Messing – Serie 604. Die Leuchten der Serie Marl 604 sind besonders flache Einbau-Signalleuchten mit Schutzart IP67, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. 5,0-mm-Montage Robustes Gehäuse aus glanzvernickeltem Messing Kapselung nach Schutzart IP67 Matte Linse mit einem breiten Betrachtungswinkel Geeignet für Anwendungen mit starker Vibration Interne Verpolschutzdiode Standard in den Modellen mit allen Spannungen Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 28V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 5mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Schutzart: | IP67 | Blendenfarbe: | Chrom | Nennstrom: | 20mA | Intensität: | 900mcd | Länge: | 17.7mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, marl led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen rot, 7894146, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Marl, 60430123, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,31* | € 22,72* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 16,72* | € 27,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 17,19* | € 35,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|