Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 15 Nm, 24 V dc / 20 W, Wellen-Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Bürsten-Getriebemotor bis 15 Nm, 24 V dc / 20 W, Wellen-Ø 8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7893039
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     8981A130
EAN/GTIN:
     5059040021372
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
crouzet getriebemotor
getriebemotor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Leistung = 20 W
Abtriebsdrehzahl = 9 U/min
Schaftdurchmesser = 8mm
Abtriebsdrehmoment max. = 15 Nm
Getriebekopftyp = Planeten
Abmessungen = Ø 42 x 175,9 mm
Nennstrom = 3,3 A
Gehäusemontage = Dauermagnet

Serie 89 8xx – Motoren mit Planetengetriebe DCmind. Die Motoren mit Planetengetriebe der Serie DCmind sind Hochleistungs-Bürstenmotoren für Gleichstrom. Die Motoren dieser Serie sind sehr leise und bieten eine hervorragende Effizienz und Lebensdauer. Sie sind ideal für den Einsatz in medizintechnischen Geräten, Pumpen und Ventilen sowie im Eisenbahnbereich und in der Luftfahrt. Motoren mit Planetengetriebe Wellen auf Kugellagern 24-V-dc-Version Mehr als 70 % Wirkungsgrad Hohe Schutzart von IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Leistung:
20 W
Abtriebsdrehzahl:
9 U/min
Schaftdurchmesser:
8mm
Abtriebsdrehmoment max.:
15 Nm
Getriebekopftyp:
Planeten
Abmessungen:
Ø 42 x 175,9 mm
Nennstrom:
3,3 A
Gehäusemontage:
Dauermagnet
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor 15nm, 7893039, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Crouzet, 8981A130, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,10*
€ 605,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,20*
€ 596,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,17*
€ 549,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,19*
€ 507,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 402,50*
€ 478,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 378,83*
€ 450,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,34*
€ 422,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.