Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 12V / 500 mW max, MiniMELF 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-788514
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV55-C12,115
EAN/GTIN:
     5059043933467
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode minimelf
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = MiniMELF
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 25Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 3.7 x 1.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur max. = +200°C

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZV55, Nexperia. SMD-Zenerdioden von NXP mit 500 mW, mit einer großen Bandbreite an Durchschlagsspannungen.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
MiniMELF
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
25Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
3.7 x 1.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, 788514, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZV55C12,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.